Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 5 mm x 15 mm AlNiCo 1.22 T (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503690-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
Stab-Magnet
Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 5 mm x 15 mm AlNiCo 1.22 T (max)

Leistungs-Dauermagnet

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Stab · Material: AlNiCo · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.22 T

Hinweis:
Übermässige Erhitzung des Magneten kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Remanenz:
1.22 T (max)
Gehäuseform (Magnete):
Stab
Material:
AlNiCo
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
503690
Remanenz (max.):
1.22 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, stabmagnete rund, rundmagnet, 02050000150180, 503690, leistungs-dauermagnet, dauermagnet, zylindermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.