Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-35 M 50X22 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 5 mm x 22 mm N35 1.185 T (max) Grenztemperatur (max.): 80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503685-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
N-35 M 50X22 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 5 mm x 22 mm N35 1.185 T (max) Grenztemperatur (max.): 80 °C

NdFeB Magnet

Extrem stark
Vielseitig einsetzbar

Ideal u.a. zum Betätigen von Kleinstreedschaltern, Ultraminiatur-Reedsensoren oder Hallschaltern. Vernickelt, magnetisiert.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Stab · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Material: N35 · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.185 T · Weitere technische Daten: Magnetischer Fluss: 11.75 x 10-6 Wb · Dichte: 7,5 g/cm³

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 22 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Remanenz:
1.185 T (max)
Gehäuseform (Magnete):
Stab
Material:
N35
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
N-35 M 50X22
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Remanenz (max.):
1.185 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, Stab-Magnet, Stabmagnet, rundmagnet durchmesser 5mm, rundmagnet, stabmagnete rund, 503685, N-35 M 50X22, magnet, betätigen von kleinstreedschaltern, betätigen von ultraminiatur-reedsensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.