Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlin 59025-3-T-02-A Reed-Kontakt 1 Wechsler 175 V/DC 0.25 A 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503645-BP
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     59025-3-T-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Hamlin 59025-3-T-02-A Reed-Kontakt 1 Wechsler 175 V/DC 0.25 A 5 W

Kleiner Reed-Sensor Typ 59025

Zylinder-Bauform

Die Gehäusebauform erlaubt eine einfache Installation. Betätigung kann an der Stirnseite oder parallel zum Sensor erfolgen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 25.00 cm · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Produktabmessung, Ø: 6.22 mm · Schaltleistung (max.): 5 W · Schaltspannung (max.): 175 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.25 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 6.22 mm x 25.4 mm
Produktabmessung, Ø:
6.22 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Marke:
Hamlin
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
59025-3-T-02-A
Schaltstrom (max.):
0.25 A
Schaltspannung (max.):
175 V/DC
Schaltleistung (max.):
5 W
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, 02050000678578, Hamlin, 59025-3-T-02-A, kleiner reedsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
324
1
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 8,02*
1
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 8,21*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 12,62*
€ 18,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,30*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,29*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.