Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBE Group TDS-16A Hubmagnet hebend 4 N 39 N 12 V/DC 9.5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503636-BP
Hersteller:
     EBE
Herst.-Nr.:
     3100204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
hubmagnet ebe
EBE Group TDS-16A Hubmagnet hebend 4 N 39 N 12 V/DC 9.5 W

Hubmagnet Typ TDS

Anschluss über Kabel, offenes Ende

Offene Bauform mit geschlossenem Joch und Konusanker, Zugmagnet.

Technische Daten:
Anfangskraft: 4 N · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): hebend · Endkraft: 39 N · Gewinde-Maß: M3 · Grenztemperatur: 120 °C · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 9.5 W · Nenn-Hub: 14 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Weitere technische Daten: Einschalt-Dauer: 100 %

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 40 x 36 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
EBE Group
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
hebend
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
TDS-16A
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
14 mm
Endkraft:
39 N
Anfangskraft:
4 N
Leistung:
9.5 W
Grenztemperatur:
120 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hubmagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: EBE Group, 3100204, TDS-16A, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,38*
€ 35,90*
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 35,91*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 53,38*
€ 68,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.