Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 10 x 4 x 3 mm N35M 1.21 T (max) Grenztemperatur (max.): 100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503610-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 10 x 4 x 3 mm N35M 1.21 T (max) Grenztemperatur (max.): 100 °C

NdFeB Magnet

Extrem stark
Vielseitig einsetzbar

Ideal u.a. zum Betätigen von Kleinstreedschaltern, Ultraminiatur-Reedsensoren oder Hallschaltern. Vernickelt, magnetisiert.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Stab · Grenztemperatur (max.): 100 °C · Material: N35M · Produkt-Art: Permanent-Magnet · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.21 T · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 503610 · Weitere technische Daten: Magnetischer Fluss: 16.4 x 10-6 m Wb · Dichte: 7,5 g/cm³

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 4 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Remanenz:
1.21 T (max)
Gehäuseform (Magnete):
Stab
Material:
N35M
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
503610
Grenztemperatur (max.):
100 °C
Remanenz (max.):
1.21 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Stab-Magnet, Stabmagnet, stabmagnet rechteckig, stab magnet, 503610, magnet, betätigen von kleinstreedschaltern, betätigen von ultraminiatur-reedsensoren, betätigen von hallschaltern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.