Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-216-4 Reed-Kontakt 1 Wechsler 175 V/DC, 120 V/AC 0.25 A 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503551-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-216-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC MS-216-4 Reed-Kontakt 1 Wechsler 175 V/DC,120 V/AC 0.25 A 5 W

Zylindrische Reed-Sensoren MS-2XX

Reed-Sensoren im Röhrchengehäuse. Ideal als Alarmkontakt in Türen und Fenstern, für Modellbau und als Positionsgeber.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 15 · AW-Wert (min.): 10 · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: ABS · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produktabmessung, Länge: 25.2 mm · Produktabmessung, Ø: 5.6 mm · Schaltleistung (max.): 5 W · Schaltspannung (max.): 175 V/DC,120 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.25 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(Ø x L) 5.6 mm x 25.2 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Ø:
5.6 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Länge:
25.2 mm
AW-Wert (Bereich):
10 - 15
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
ABS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
MS-216-4
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Schaltstrom (max.):
0.25 A
Schaltspannung (max.):
175 V/DC | 120 V/DC
Schaltleistung (max.):
5 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, 02050000664991, PIC, MS-216-4, zylindrischer reed-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,87*
Lager 102
116
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,88*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,31*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,29*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.