Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-328-5 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 260 V/AC 0.3 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503535-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-328-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC MS-328-5 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC,260 V/AC 0.3 A 10 W

Reed-Sensor MS-328

Reed-Sensor zur Schraubmontage. Langlöcher ermöglichen mechanische Justierung.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 25 · AW-Wert (min.): 20 · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.3 mm · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · Relais-Besonderheiten: mit Befestigungslöchern · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC,260 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.3 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 28.5 x 19 x 6.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
28.5 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
AW-Wert (Bereich):
20 - 25
Marke:
PIC
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Relais-Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Typ (Hersteller-Typ):
MS-328-5
AW-Wert (max.):
25
AW-Wert (min.):
20
Schaltstrom (max.):
0.3 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC | 260 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, 02050000664908, PIC, MS-328-5, reedsensor zur schraubmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
463
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,74*
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,07*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,33*
€ 13,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,29*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,30*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.