Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-502963-BP Herst.-Nr.: 99.02.3.000.00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Finder Steckmodul mit Freilaufdiode 99.02.3.000.00 Passend für Modell (Relais): Finder 90.02,Finder 90.03,Finder 92.03,Finder 94.03,Finder 94.04,Finder 95.05,Finder 96.02,Finder 96.04 1 St.
Anzeige- und EMV-Entstörmodul, Serie 99.02
Technische Daten: Betriebsspannung max.: 220 V/DC · Betriebsspannung min.: 6 V/DC · Gehäusefarbe (Details): Grau · Passend für Marke (Relais): Finder · Passend für Modell (Relais): Finder 90.02,Finder 90.03,Finder 92.03,Finder 94.03,Finder 94.04,Finder 95.05,Finder 96.02,Finder 96.04 · Passend für Serie (Relais): Finder Serie 90,Finder Serie 92,Finder Serie 94,Finder Serie 95,Finder Serie 96 · Relais-Besonderheiten: mit Freilaufdiode
Hinweis: Zulassungen: cULus, GOST. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Grau | Passend für Marke (Relais): | Finder | Passend für Modell (Relais): | Finder 90.02 | Finder 90.03 | Finder 92.03 | Finder 94.03 | Finder 94.04 | Finder 95.05 | Finder 96.02 | Finder 96.04 | Passend für Serie (Relais): | Finder Serie 90 | Finder Serie 92 | Finder Serie 94 | Finder Serie 95 | Finder Serie 96 | Marke: | Finder | Relais-Besonderheiten: | mit Freilaufdiode | Typ (Hersteller-Typ): | 99.02.3.000.00 | Betriebsspannung min.: | 6 V/DC | Typ: | 99.02.3.000.00 | Betriebsspannung (Bereich): | 6 - 220 V/DC | Betriebsspannung max.: | 220 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Steckmodul | UKCA-konform: | ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050003624435, Finder, 99.02.3.000.00, 623-9664 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,25* | € 1,66* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,36* | € 1,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,25* | € 1,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,25* | € 1,85* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|