Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 34.51.7.005.5010 Printrelais 5 V/DC 6 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502920-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     34.51.7.005.5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder 34.51.7.005.5010 Printrelais 5 V/DC 6 A 1 Wechsler 1 St.

Schmales Steck-/Print-Relais, Serie 34

Extrem schmales Steck-/Print-Relais - nur 5 mm breit. Netzrelais mit DC Ansteuerung. Sichere Trennung nach VDE 0106 T / 101.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 7.5 V/DC · Ansprechspannung (min.): 3.5 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi + 5 µ Au · Nennspannung Spule: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 130 Ω

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, VDE, CCC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 5 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
34.51.7.005.5010
Nennspannung Spule:
5 V/DC
Ansprechspannung (max.):
7.5 V/DC
Ansprechspannung (min.):
3.5 V/DC
Widerstand (Spule):
130 Ω
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
1500 VA
Kontaktmaterial:
AgNi + 5 µ Au
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais finder, industrierelais, Finder, 34.51.7.005.5010, Steck-/Printrelais, Schmales Relais
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 6,32*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 6,35*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 6,38*
20
€ 5,46*
ab € 5,8435*
€ 6,5435*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,50*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,29*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,65*
Zubehör
Finder
93657024
ab € 4,74*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,13*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,95*
Zubehör
Finder
93627024
ab € 4,43*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.