Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-502734-BP Herst.-Nr.: 93.11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Finder 93.11 Relaissockel mit Haltebügel Passend für Serie (Relais): Finder Serie 34 Finder 34.51,Finder 34.81 (L x B x H) 33 x 6.2 x 28.35 mm 1 St.
Zubehör für Serie 34.51/34.81: Printfassung Serie 93
Printfassung mit Halte- und Demontagebügel.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Montageart (Relais): Print · Passend für Marke (Relais): Finder · Passend für Modell (Relais): Finder 34.51,Finder 34.81 · Passend für Serie (Relais): Finder Serie 34 · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.35 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Relais-Besonderheiten: mit Haltebügel · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC, CSA. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 33 x 6.2 x 28.35 mm | Produktabmessung, Höhe: | 28.35 mm | Produktabmessung, Länge: | 33 mm | Produktabmessung, Breite: | 6.2 mm | Passend für Marke (Relais): | Finder | Passend für Modell (Relais): | Finder 34.51 | Finder 34.81 | Passend für Serie (Relais): | Finder Serie 34 | Marke: | Finder | Anschluss (Bauelemente): | Print | Montageart (Relais): | Print | Relais-Besonderheiten: | mit Haltebügel | Typ (Hersteller-Typ): | 93.11 | Typ: | 93.11 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Relaissockel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000888700, 2050000888700, Finder, 93.11 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,2966* | € 1,5966* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,3358* | € 1,6458* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,25* | € 1,72* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,41* | € 1,73* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|