Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 60 N 24 V/DC 4 W ITS-MS-2520-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intertec
Intertec
Artikel-Nr.:
     102-502683-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-MS-2520-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Permanent-Elektromagnet
Permanentelektromagnet
elektromagnet
Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 60 N 24 V/DC 4 W ITS-MS-2520-24VDC

Elektromagnet

Geschlossene Bauform mit unterseitigem Bohrgewinde, vollständig vergossen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): nicht magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 100 % · Gewicht: 50 g · Gewinde-Maß: M3 · Grenztemperatur: 130 °C · Haltekraft: 60 N · Leistung: 4 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
60 N
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
nicht magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-MS-2520-24VDC
Nennspannung:
24 V/DC
Einschaltdauer:
100 %
Leistung:
4 W
Grenztemperatur:
130 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-MS-2520-24VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 22,41*
€ 4,00*
ab € 15,03*
€ 22,41*
7 Tage
69
€ 6,99*
ab € 34,90*
€ 46,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 118,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.