| |
|
| Artikel-Nr.: 102-502626-BP Herst.-Nr.: B250C1500B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec B250C1500B Brückengleichrichter SIL-4 600 V 2.3 A Einphasig
Silizium-Brückengleichrichter 1,4/1,6 A
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassstrom I(F): 2.3 A · Gehäuseart (Halbleiter): SIL-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · I(FSM 60Hz): 55 A · I(FSM) 50Hz: 50 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · U(RRM): 600 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Gehäuseart (Halbleiter): | SIL-4 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | B250C1500B | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 2.3 A | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 600 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | I(FSM) 50Hz: | 50 A | I(FSM 60Hz): | 55 A | U(RRM): | 600 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Brückengleichrichter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diotec, B250C1500B, gleichrichter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 0,77* | € 1,17* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,48* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,66* | € 1,49* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,92* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|