Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik DRMOD-I2C-PD0B1 Drucksensor 1 St. 0 kPa, 0 mbar bis 10 kPa, 100 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502375-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     DRMOD-I2C-PD0B1
EAN/GTIN:
     4016138557060
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
B + B Thermo-Technik DRMOD-I2C-PD0B1 Drucksensor 1 St. 0 kPa,0 mbar bis 10 kPa,100 mbar

Drucksensormodul 0...100 mbar differenz I2C und 0...5V, piezoresistiv

Universelles Drucksensormodul mit digitaler I2C und analoger Schnittstelle 0 - 5 V. Temperaturkompensiert und kalibriert, hohe Messgenauigkeit, umweltresistent und langzeitstabil. Ausgangssignal kalibriert. Anwendungsgebiete: Klimatechnik, Gebäudeautomation, KFZ-Elektronik.

Ausstattung:
Schlauchanschluss 6/4 mm.

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): Differenzdruck,Piezoresistiv · Betriebsspannung max.: 15 V/DC · Betriebsspannung min.: 6 V/DC · Betriebsstrom: 5 mA · Messbereich (Druck) (max.): 10 kPa,100 mbar · Messbereich (Druck) (min.): 0 kPa,0 mbar

Lieferumfang:
Datenblatt · Anwendungsbeispiele.

Hinweis:
Für den Anschluss an die Conrad C-Control geeignet.
Weitere Informationen:
Messbereich (Druck):
0 kPa|ツ| 0 mbar bis 10 kPa|ツ| 100 mbar
Marke:
B + B Thermo-Technik
Ausführung (Sensoren):
Differenzdruck | Piezoresistiv
Typ (Hersteller-Typ):
DRMOD-I2C-PD0B1
Messbereich (Druck) (max.):
10 kPa | 100 kPa
Messbereich (Druck) (min.):
0 kPa
Betriebsspannung min.:
6 V/DC
Typ:
DRMOD-I2C-PD0B1
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 15 V/DC
Betriebsspannung max.:
15 V/DC
Betriebsstrom:
5 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucksensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer 0-100mbar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 100 mbar, B + B Thermo-Technik, DRMOD-I2C-PD0B1, druckmodul, drucksensormodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 139,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 139,63*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 194,64*
€ 243,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.