| |
|
| Artikel-Nr.: 102-502309-BP Herst.-Nr.: ITS-MS-2015-24VDC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 20 N 24 V/DC 2.5 W ITS-MS-2015-24VDC
Elektromagnet
Geschlossene Bauform mit unterseitigem Bohrgewinde, vollständig vergossen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): nicht magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 100 % · Gewicht: 25 g · Gewinde-Maß: M3 · Grenztemperatur: 130 °C · Haltekraft: 20 N · Leistung: 2.5 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm
Weitere Informationen: | | Haltekraft: | 20 N | Abmessungen: | (Ø x L) 20 mm x 15 mm | Produktabmessung, Ø: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 15 mm | Marke: | Intertec | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Ausführung (Magnete): | nicht magnetisch (stromloser Zustand) | Gewinde-Maß: | M3 | Typ (Hersteller-Typ): | ITS-MS-2015-24VDC | Nennspannung: | 24 V/DC | Einschaltdauer: | 100 % | Leistung: | 2.5 W | Grenztemperatur: | 130 °C | RoHS-konform: | Ja | Gewicht: | 25 g | Produkt-Art: | Elektromagnet | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-MS-2015-24VDC, magnet, leistungs-magnet |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,78* | € 19,10* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,41* | € 20,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,80* | € 40,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|