Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec B80C7000A Brückengleichrichter SIL-4 160 V 7 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501999-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B80C7000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Diotec B80C7000A Brückengleichrichter SIL-4 160 V 7 A Einphasig

Silizium-Brückengleichrichter 4/7 A

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassstrom I(F): 7 A · Gehäuseart (Halbleiter): SIL-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · I(FSM 60Hz): 165 A · I(FSM) 50Hz: 150 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 160 V · U(RRM): 160 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
SIL-4
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
B80C7000A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
7 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
160 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
I(FSM) 50Hz:
150 A
I(FSM 60Hz):
165 A
U(RRM):
160 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Diotec, B80C7000A, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
425
25
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,34*
Lager 102
127
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
3
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 2,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.