Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec KBPC10/15/2504FP Brückengleichrichter KBPC 400 V 25 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501492-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC10/15/2504FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Diotec KBPC10/15/2504FP Brückengleichrichter KBPC 400 V 25 A Einphasig

Silizium-Brückengleichrichter 25 A

Im Epoxygehäuse mit Aluplatte.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 12.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): KBPC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · I(FSM 60Hz): 300 A · I(FSM) 50Hz: 270 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Gehäuse · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · U(RRM): 400 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
KBPC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
KBPC10/15/2504FP
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Durchlassspannung Referenz:
12.5 A
Sperrstrom I(r):
10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
I(FSM) 50Hz:
270 A
I(FSM 60Hz):
300 A
U(RRM):
400 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Diotec, KBPC10/15/2504FP, gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,42*
1
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,98*
1 Tag
425
1
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 3,34*
1
€ 8,95*
ab € 2,30*
€ 3,52*
Lager 102
294
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.