| |
|
| Artikel-Nr.: 102-501433-BP Herst.-Nr.: B40R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec B40R Brückengleichrichter Round 80 V 2 A Einphasig
Silizium-Brückengleichrichter 2 A
Runde Ausführung, im Kunststoffgehäuse.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): Round · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · I(FSM 60Hz): 50 A · I(FSM) 50Hz: 45 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 80 V · U(RRM): 80 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Gehäuseart (Halbleiter): | Round | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | B40R | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 2 A | Durchlassspannung U(F): | 1 V | Durchlassspannung Referenz: | 1 A | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 80 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | I(FSM) 50Hz: | 45 A | I(FSM 60Hz): | 50 A | U(RRM): | 80 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Brückengleichrichter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diotec, B40R, gleichrichter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,19* | € 0,31* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,34* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,34* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,2126* | € 0,437* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,29* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|