Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B72210S750K101 S10K75 Scheiben-Varistor 120 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500496-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B72210S750K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
tdk varistor
varistor
varistor 100v
TDK B72210S750K101 S10K75 Scheiben-Varistor 120 V 1 St.

Scheiben-Varistor, ungegurtet

Technische Daten:
Betriebsspannung (AC max.): 75 V · Betriebsspannung (DC max.): 100 V · Varistor-Spannung: 120 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Herst.-Teilenr.:
B72210S750K101
Typ (Hersteller-Typ):
S10K75
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (AC max.):
75 V
Betriebsspannung (DC max.):
100 V
Varistor-Spannung:
120 V
Produkt-Art:
Scheiben-Varistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, B72210S750K101, S10K75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,134*
€ 0,371*
Lager 102
525
15
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.