Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0f Feldbahn Gleis 12342 Weiche, rechts 66.6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-499383-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     12342
EAN/GTIN:
     4001738123425
Suchbegriffe:
Gleise
gleise h0f
gleise
gleise busch
H0f Feldbahn Gleis 12342 Weiche,rechts 66.6 mm 1 St.

H0f Feldbahngleis, Handweiche, rechts

Das H0f Feldbahngleissystem:
Das maßstäbliche Feldbahngleissystem in der Spurweite 6,5 mm (entspricht ca. 600 mm im Original) ist eine komplette Neuentwicklung.

Die Gleise haben den bei Feldbahnen üblichen großen Abstand der Schienenschwellen. Das besondere an diesen Gleisen sind integrierte Metallstreifen, die für den erforderlichen, magnetisch erhöhten Anpressdruck der Loks sorgen. Die Stromaufnahme zwischen den Rädern der Loks und der Schienen wird auf diese Weise verbessert und eine vorbildgerecht langsame und ruckelfreie Fahrt bei hoher Durchzugskraft ermöglicht. Die neuen Feldbahngleise eignen sich dadurch auch für die Grubenbahn von Busch.

Das Gleissystem bietet zahlreiche Variationsmöglichkeiten für verschiedenste Gleispläne mit abwechslungsreichem Fahrbetrieb und ist auch auf das Busch Feldbahn-Brückensystem abgestimmt.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0f · Gleisbauart: Weiche,rechts · Produktabmessung, Länge: 66.6 mm · Radius (Modellbahn): 175 mm · Winkel: 22.5 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
66.6 mm
Marke:
Busch
Gleisbauart:
Weiche | rechts
Herst.-Teilenr.:
12342
Baugröße:
H0f
Winkel:
22.5 °
Radius (Modellbahn):
175 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0f Feldbahn Gleis
Weitere Suchbegriffe: 4001738123425, Busch, 12342
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,66*
€ 34,11*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 34,12*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 50,04*
€ 63,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.