Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 99304 Lok, Wagen Aufbewahrungsbox 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-499282-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     99304
EAN/GTIN:
     4013285993048
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
sammelbehälter
Auhagen 99304 Lok,Wagen Aufbewahrungsbox 10 St.

Aufbewahrungsbox 375 mm, 10er-Set

Sicherer Schutz von Loks und Wagen

Lager- und Transportboxen für Loks und Wagen. Der Deckel hat Klarsichtfenster und ist ebenso wie der Kasten aus stabilem Karton. Inklusive Schaumstoffeinsatz, der Ihre Fahrzeuge vor Beschädigungen schützt.

Ausstattung:
Inhalt: 10 Aufbewahrungsboxen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anwendung (Modellbahn-Reinigung): Lok,Wagen · Baugröße: Universell · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 375 mm

Lieferumfang:
10 Aufbewahrungsboxen.

Hinweis:
Die Faltschachteln sind leicht aufzustellen. Versand flachliegend.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 375 x 60 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Auhagen
Anwendung (Modellbahn-Reinigung):
Lok | Wagen
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Aufbewahrungsbox
Weitere Suchbegriffe: 4013285993048, Auhagen, 99304
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,19*
€ 58,22*
Lager 102
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 58,23*
7 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,07*
€ 115,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.