Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7297039 Z Rokuhan Gleis (mit Bettung) Weiche, elektrisch, links 110 mm 13 ° 490 mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-499197-BP
Hersteller:
     ROKUHAN
Herst.-Nr.:
     7297039
EAN/GTIN:
     4007246970391
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
7297039 Z Rokuhan Gleis (mit Bettung) Weiche,elektrisch,links 110 mm 13 ° 490 mm 1 Set

Z Rokuhan Gleis (mit Bettung)

Das neue Rokuhan-Gleis ist formschön, robust, extrem stabil und leicht zu verlegen. Der Bettungskörper besteht aus einem elastischen Kunststoff, die Schienen sind aus Neusilber gefertigt. Die einzelnen Schienen lassen sich über spezielle Schienenverbinder leicht und sicher zusammenstecken. Die Schienenschuhe aus Metall werden dabei von Kunststoffclips auf der Schienenunterseite unterstützt, die mit einem hör- und spürbaren Klick einrasten. E-Weiche links R490-13° 110 mm + 1 Gleis gerade 110 mm, Bettung links angeschnitten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Inkl. geradem Gleis, Anschnitt links · Baugröße: Z · Gleisbauart: Weiche,elektrisch,links · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Radius (Modellbahn): 490 mm · Winkel: 13 °

Hinweis:
Weichenantrieb nur mit Weichenschalter Best.-Nr.: 498097 oder Fahrregler RC03 Best.-Nr.: 554959 schaltbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
Rokuhan
Gleisbauart:
Weiche | elektrisch | links
Herst.-Teilenr.:
7297039
Ausführung (allgemein):
Inkl. geradem Gleis|ツ| Anschnitt links
Baugröße:
Z
Winkel:
13 °
Radius (Modellbahn):
490 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Z Rokuhan Gleis (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: 4007246970391, Rokuhan, 7297039
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,37*
€ 54,46*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 54,47*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 72,57*
€ 90,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.