Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 61123 H0 Sandwerk Beladebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498500-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     61123
EAN/GTIN:
     4015615611233
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Piko H0 61123 H0 Sandwerk Beladebrücke

H0 Sandwerk Beladebrücke

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Sandwerk Beladebrücke · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 182 mm · Produktabmessung, Höhe: 168 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 108 x 182 x 168 mm
Produktabmessung, Höhe:
168 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
182 mm
Marke:
Piko H0
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Sandwerk Beladebrücke
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, 4015615611233, Piko H0, 61123
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61124
ab € 76,84*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61125
ab € 46,85*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61126
ab € 51,56*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
61127
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.