Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kibri 37304 N Burg Branzoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-497887-BP
Hersteller:
     kibri Spielwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     37304
EAN/GTIN:
     4026602373041
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Kibri 37304 N Burg Branzoll

N Burg Branzoll

Kibri-Bausatz mit Berg.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Burg Branzoll · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 280 x 230 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Kibri
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Burg Branzoll
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, 4026602373041, Kibri, 37304
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 44,00*
€ 56,53*
€ 4,00*
ab € 35,16*
€ 58,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.