Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 162100 Laser-Street Car System N Straßenelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-497741-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     162100
EAN/GTIN:
     4104090621001
Suchbegriffe:
04104090621001
4104090621001
Faller
162100
Faller 162100 Laser-Street Car System N Straßenelemente

N Laser-Street Basis-Set Straßenelemente

Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdraht.

Ausstattung:
Der Inhalt entspricht: 8 x gebogene Fahrbahn Radius 185 mm, 45° · 8 x gebogene Fahrbahn Radius 150 mm, 45° · 2 x gerade Fahrbahn, Länge je 300 mm · 2 x gerade Fahrbahn für Stoppstelle, Länge je 300 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Komponente (Faller Car System): Straßenelemente · Produktabmessung, Breiten: 30 mm

Hinweis:
Lieferumfang mit Fahrdraht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Komponente (Faller Car System):
Straßenelemente
Baugröße:
N
Produktabmessung, Breiten:
30 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Car System
Weitere Suchbegriffe: Laser-Street
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,58*
€ 78,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,25*
€ 78,77*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 75,87*
€ 96,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faller
161670
€ 19,94*
Sonstiges
Faller
161675
€ 30,59*
Sonstiges
Faller
161677
€ 29,38*
Sonstiges
Faller
162111
€ 12,70*
Sonstiges
Faller
162121
€ 16,09*
Sonstiges
Faller
162131
€ 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.