Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-496699-BP Herst.-Nr.: 2608605345 EAN/GTIN: 3165140161626 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories Expert for Wood 2608605345 Schwingschleifpapier gelocht Körnung 120 (L x B) 280 mm x 115 mm 10 St.
Schleifblatt C430, 115 x 280 mm, 120, 14 Löcher, 10er-Pack
Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint eignet sich für Schwingschleifer. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung. Blattabmessung, Breite mm: 115, Blattabmessung, Länge mm: 280, Blattabmessung mm: 115x280, Körnung: 120
Technische Daten: Körnung: 120 · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Schleifmittel-Besonderheiten: gelocht
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B) 280 mm x 115 mm | Produktabmessung, Länge: | 280 mm | Produktabmessung, Breite: | 115 mm | Marke: | Bosch Accessories | Körnung: | 120 | Schleifmittel-Besonderheiten: | gelocht | Abmessungen gesamt: | 115 x 280 mm | Produkt-Art: | Schwingschleifpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifpapier, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, bosch exzenterschleifblatt 115 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch, Bosch Accessories, 2608605345, Expert for Wood, Schleifblatt |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 150 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4163* | € 0,5269* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,4147* | € 0,5547* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,426* | € 0,575* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,43* | € 0,58* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,525* | € 0,791* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|