Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Expert for Wood 2608605304 Schwingschleifpapier mit Klett, gelocht Körnung 80 (L x B) 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-496666-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605304
EAN/GTIN:
     3165140161213
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Bosch Accessories Expert for Wood 2608605304 Schwingschleifpapier mit Klett,gelocht Körnung 80 (L x B) 185 mm x 93 mm 10 St.

Schleifblatt C430, 93 x 186 mm, 80, 8 Löcher, 10er-Pack

Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint eignet sich für Schwingschleifer. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung. Blattabmessung, Breite mm: 93, Blattabmessung, Länge mm: 186, Blattabmessung mm: 93x186, Körnung: 80

Technische Daten:
Körnung: 80 · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Schleifmittel-Besonderheiten: mit Klett,gelocht

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 185 mm x 93 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
Bosch Accessories
Körnung:
80
Schleifmittel-Besonderheiten:
mit Klett | gelocht
Abmessungen gesamt:
93 x 185 mm
Produkt-Art:
Schwingschleifpapier
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3712*
€ 0,4719*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3699*
€ 0,4899*
4 Tage
750
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,379*
€ 0,507*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,383*
€ 0,543*
Lager 102
170
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,455*
€ 0,678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.