Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories CYL-5 2608588140 Hartmetall Beton-Spiralbohrer 5 mm Gesamtlänge 100 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-494932-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588140
EAN/GTIN:
     3165140690317
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
schlagbohrer bosch
Bosch Accessories CYL-5 2608588140 Hartmetall Beton-Spiralbohrer 5 mm Gesamtlänge 100 mm Zylinderschaft 1 St.

Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, 5 x 50 x 100 mm

Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Lebensdauer beim Bohren von Beton und Stein. Die Kombination einer Bosch-eigenen Carbide-Mischung und diamantgeschliffenen Schneidekanten macht den Bohrer extrem verschleißfest. Die Reibung an der Spirale durch das Bohrmaterial wird dank eines 2-spiraligen Vario-Designs mit kurzer, variabler Neigung maßgeblich reduziert. Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem sorgt für 100 % Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer. Auf diese Weise kann die Kraftübertragung ohne Verlust und mit weniger Verschleiß direkt auf das Bohren übertragen werden. Für Dübelbohrungen in Beton, Natur- und Kunststein. Er ist mit zylindrischen Schaftsystemen für kabelgebundene oder kabellose Schlagbohrmaschinen kompatibel. Der Bohrer trägt das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das die Konformität mit strengen Toleranzen, präzisen Bohrlöchern und einem festen Halt im Bohrfutter garantiert. Durchmesser (D) mm: 5,00, Arbeitslänge (L1) mm: 50, Gesamtlänge (L2) mm: 100

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 50 mm · Bohrloch-Durchmesser: 5 mm · Gesamtlänge: 100 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Mauerwerk,Stein,Beton · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Bosch Accessories
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Mauerwerk | Stein | Beton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
5 mm
Arbeits-Länge:
50 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
4|ツ|5 mm
Produkt-Art:
Beton-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, 03165140690317, 3165140690317, Bosch Accessories, 2608588140, CYL-5
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,68*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,70*
1
€ 5,00*
ab € 1,94*
€ 2,76*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,78*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608588165
ab € 9,65*
Zubehör
Bosch
2608588167
ab € 14,67*
Zubehör
Bosch
2608588145
ab € 2,60*
Zubehör
Bosch
2608588144
ab € 1,97*
Zubehör
Bosch
2608588151
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.