Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-492729-BP Herst.-Nr.: 2607000748 EAN/GTIN: 3165140205337 |
| |
|
| | |
| Adapter 35 mm, für alle bestehenden Schläuche, Durchmesser: 35 / 19 mm Bosch Accessories 2607000748
Adapter 35 mm, für alle bestehenden Schläuche, Durchmesser: 35 / 19 mm
Der Reduzier-Adapter ist für die Verwendung mit den Bosch Staubsaugern konzipiert. Der Adapter reduziert den Schlauchdurchmesser von 35 auf 19 mm. Er eignet sich für die folgenden Entstaubungsschläuche von Bosch: 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837. Durchmesser mm: 35, Passend zu: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bosch Accessories |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3165140205337, Bosch Accessories, 2607000748, elektrowerkzeug-zubehör |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,51* | € 4,80* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,52* | € 4,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,55* | € 4,86* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,54* | € 4,91* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,60* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|