Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-492085-BP Herst.-Nr.: 1609200243 EAN/GTIN: 3165140004442 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 1609200243 Sägekranz-Set 8teilig 1 Set
Sägekranz-Set, 8-teilig, 25 - 68 mm
Der Lochschneider ist einfach in der Handhabung, womit er ideal geeignet für das Verlegen von Be- und Entlüftungsrohren sowie für die Installation von Anschluss- und Schaltkästen ist. Er ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich und enthält Aufsteck- und Zentrierbohrer im Lieferumfang. Eine Mischung aus groben und mittleren Schneidzähnen unterstützt schnelles Bohren und glatte Arbeitsergebnisse. Verwenden Sie den Schneider für hartes und weiches Holz, Furnierholz, laminierte Spanplatten und Kunststoff Durchmesser mm: 25; 32; 38; 44; 51; 57; 63; 68, Schnitttiefe mm: 27
Technische Daten: Arbeits-Länge: 27 mm · Material-Eignung: Holz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig
Lieferumfang: Durchmesser mm: 25 · 32 · 38 · 44 · 51 · 57 · 63 · 68 Schnitttiefe mm: 27
Weitere Informationen: | | Marke: | Bosch Accessories | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 8teilig | Material-Eignung: | Holz | Arbeits-Länge: | 27 mm | Produkt-Art: | Sägekranz-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, bosch lochsäge, lochsäge, Bosch Accessories, 1609200243, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,72* | € 6,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,26* | € 18,74* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,27* | € 18,75* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,60* | € 19,19* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,08* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,08* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|