Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 93025c200 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5 mm 2.1 mm 1.20 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491752-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     93025c200
EAN/GTIN:
     4016138826548
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
VOLTCRAFT 93025c200 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5 mm 2.1 mm 1.20 m 1 St.

Anschluss-Kabel

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Mit angespritztem Stecker und flexibler Zugentlastung für Neuentwicklungen oder Reparaturzwecke.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 2.1 mm · Kabellänge: 1.20 m · Leitungs-Querschnitt: 2 x 0.2 mm² · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Weitere technische Daten: Zwillingsleitung 2 x 0,20 mm².

Lieferumfang:
1,20 Meter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
VOLTCRAFT
Innen-Durchmesser:
2.1 mm
Herst.-Teilenr.:
93025c200
Typ (Hersteller-Typ):
XL-AC55DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Leitungs-Querschnitt:
2 x 0.2 mm²
RoHS-konform:
Ja
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016138826548, VOLTCRAFT, 93025c200, XL-AC55DC, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2201
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,94*
1
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,03*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 6,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2266524
ab € 9,45*
Sonstiges
Basetech
BT-2265915
ab € 7,98*
Sonstiges
Basetech
BT-2265916
ab € 8,70*
Sonstiges
Basetech
BT-2266202
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.