Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ventilatoren ECA 100 ipro KVZC Wand- und Deckenlüfter 230 V 92 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491572-BP
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     840206
EAN/GTIN:
     4012799842064
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Maico Ventilatoren ECA 100 ipro KVZC Wand- und Deckenlüfter 230 V 92 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter ECA 100 ipro KVZC

Für Rohr-Ø 10 cm
Mit Nachlaufrelais
Mit Abdeckung

Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-Zeichen. Sicherheit im Bad - erfüllt die Schutzart IP X5. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Sicherheitshinweise: ECA 100 ipro im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Mit Nachlaufrelais · Geräuschentwicklung (max.): 32 dB · Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 8 W · Luftdurchsatz: 92 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 cm · Schutzart: IPX5

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 15.9 cm x 15.9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
15.9 cm
Produktabmessung, Breite:
15.9 cm
Marke:
Maico Ventilatoren
Schutzart:
IPX5
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Nachlaufrelais
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
92 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
32 dB
Leistung:
8 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, nachlaufrelais 230v, deckenlüfter, 4012799842064, Maico Ventilatoren, 840206, ECA 100 ipro KVZC, Kühler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 138,88*
€ 167,96*
3 Tage
96
€ 4,95*
ab € 143,05*
€ 173,79*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 149,10*
€ 179,52*
4 Tage
36
€ 6,40*
ab € 149,27*
€ 180,41*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 213,85*
€ 253,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0550
ab € 31,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 81,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0958
ab € 24,44*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0499
ab € 44,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0500
ab € 39,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 83,37*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 20,37*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,37*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 264,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 185,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0400
ab € 85,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.