Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ventilatoren ECA 100 ipro VZC Wand- und Deckenlüfter 230 V 92 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491565-BP
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     840201
EAN/GTIN:
     4012799842019
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Maico Ventilatoren ECA 100 ipro VZC Wand- und Deckenlüfter 230 V 92 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter ECA 100 ipro VRC

Für Rohr-Ø 10 cm
Einstellbare Nachlaufzeit
Mit Abdeckung

Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-Zeichen. Sicherheit im Bad - erfüllt die Schutzart IP X5. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Sicherheitshinweise: ECA 100 ipro im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Mit Nachlaufrelais · Geräuschentwicklung (max.): 32 dB · Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 8 W · Luftdurchsatz: 92 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 cm · Schutzart: IPX5

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 15.9 cm x 15.9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
15.9 cm
Produktabmessung, Breite:
15.9 cm
Marke:
Maico Ventilatoren
Schutzart:
IPX5
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Nachlaufrelais
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
92 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
32 dB
Leistung:
8 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, nachlauf-relais 230v, deckenlüfter, 4012799842019, Maico Ventilatoren, 840201, ECA 100 ipro VZC, Kühler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,93*
€ 140,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,72*
€ 146,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,63*
€ 146,36*
1 Tag
66
€ 6,40*
ab € 124,66*
€ 150,72*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 213,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0550
ab € 30,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,16*
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 24,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,11*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0500
ab € 38,37*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0499
ab € 42,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,51*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.