Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben 1610011 Hutschienen-Zeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491555-BP
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1610011
EAN/GTIN:
     4003468161371
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
THEBEN SYN161D 24H/SEGMENTE 1610011

Reiheneinbau-Schaltuhr ohne Gangreserve, Breite 52,5mm, 24 Std. Programm, kürzeste Schaltzeit 15 Min., Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung, Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich, Schaltungsvorwahl, Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer- EIN/AUTO/Dauer- AUS, Schaltzustandsanzeige, DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter, 1 Wechsler 16 A/250 V~, 230V / 50 Hz, Klarsichtabdeckung plombierbar.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1610011 · Produkt-Art: Hutschienen-Zeitschaltuhr · Typ (Hersteller-Typ): 1610011

Weitere Informationen:
Marke:
Theben
Herst.-Teilenr.:
1610011
Typ (Hersteller-Typ):
1610011
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 8,30*
ab € 25,27*
€ 32,85*
3 Tage
17
€ 6,40*
ab € 27,66*
€ 35,62*
€ 6,70*
ab € 28,65*
€ 36,83*
1 Tag
28
€ 4,99*
ab € 28,77*
€ 37,04*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 51,15*
€ 65,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070050
ab € 5,58*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 36,97*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.