Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-491521-BP Herst.-Nr.: 2831-20 EAN/GTIN: 4078500283106 |
| |
|
| | |
| GARDENA 2831-20 Kunststoff Kupplung Steckkupplung Profi-System
Profi-System-Kupplung
GARDENA SB-Profi-System-Kupplung 19 mm/ 3/4". Zur problemlosen Schlauchverbindung, -verlängerung.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung Profi-System
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | Steckkupplung Profi-System | Material: | Kunststoff | Material (LOV - nur für Titel): | Kunststoff | Produkt-Art: | Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,83* | € 4,18* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,03* | € 4,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,14* | € 4,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|