Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 1951-20 Classic Fox Sprühregner 100 m² (max.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491513-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1951-20
EAN/GTIN:
     4078500195102
Suchbegriffe:
Flächenregner
Sprühregner
flächenregner gardena
flächenregner
GARDENA 1951-20 Classic Fox Sprühregner 100 m² (max.)

Classic Sprühregner Fox

Beregnete Fläche: max. 100 m². Sprengbereich: max. 11 m Durchmesser. Der preiswerte Regner für die Bewässerung kleinerer Flächen wie Beete und Vorgärten.

Technische Daten:
Beregnete Fläche (max.): 100 m² · Flächenart: Kreis · Reichweite (max.): 11 m · Reichweite (min.): 0 m · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · Sprengbreite (max.): 11 m · Sprengbreite (min.): 0 m

Weitere Informationen:
Beregnete Fläche (Bereich):
100 m² (max.)
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung
Flächenart:
Kreis
Reichweite (max.):
11 m
Reichweite (min.):
0 m
Beregnete Fläche (max.):
100 m²
Sprengbreite (max.):
11 m
Sprengbreite (min.):
0 m
Produkt-Art:
Sprühregner
Weitere Suchbegriffe: 4078500195102, GARDENA, 1951-20, Classic Fox
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,28*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,18*
1
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 9,78*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 9,78*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8144-20
ab € 22,25*
Zubehör
Gardena
13013-20
ab € 48,77*
Zubehör
Gardena
13015-20
ab € 35,79*
Zubehör
Gardena
1948
ab € 18,34*
Zubehör
Gardena
1949-20
ab € 15,72*
Zubehör
Gardena
2062-20
ab € 16,96*
Zubehör
Gardena
2065
ab € 19,45*
Zubehör
Gardena
2075
ab € 24,27*
Zubehör
Gardena
8136-20
ab € 25,67*
Zubehör
Gardena
8141-20
ab € 16,52*
Zubehör
Gardena
8143-20
ab € 23,74*
Zubehör
Gardena
8311-20
ab € 7,30*
Zubehör
Gardena
8320-20
ab € 5,61*
Zubehör
Gardena
995
ab € 16,78*
Zubehör
Gardena
996
ab € 22,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.