Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-491482-BP Herst.-Nr.: 938-20 EAN/GTIN: 4078500093804 |
| |
|
| | |
| GARDENA 938-20 Kunststoff 2-Wege-Verteiler 24,2 mm (3/4") IG,Steckkupplung mit Regulierventil
2-Wege-Ventil G 3/4"
2-Wege-Ventil zum Betrieb zweier Anschlussgeräte. 2 stufenlos regulierbare Ausgänge. Für 21 mm (AG 1/2")-Wasserhahn mit 24,2 mm (IG 3/4")-Gewinde.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: 24,2 mm (3/4") IG,Steckkupplung · Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten: mit Regulierventil
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 24|ツ|2 mm (3/4") IG | Steckkupplung | Material: | Kunststoff | Material (LOV - nur für Titel): | Kunststoff | Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten: | mit Regulierventil | Produkt-Art: | 2-Wege-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Regulierventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, Zweiwege-Ventil, hahnanschluss gardena, wege ventile, 4078500093804, GARDENA, 938-20, wasser-spalter, wasser-teiler |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,68* | € 8,69* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,34* | € 9,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,33* | € 9,53* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,63* | € 9,87* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,52* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|