| |
|
| Artikel-Nr.: 102-491301-BP Herst.-Nr.: Star-W2700-10-00-00 EAN/GTIN: 4064161262192 |
| |
|
| | |
| Roschwege HighPower-LED Warmweiß 10 W 220 lm 3.1 V 1500 mA Star-W2700-10-00-00
High-Power LED auf Starplatine
Die Hochleistungs-Leuchtdiode ist bereits auf einer Starplatine aufgebracht und ermöglicht so eine einfachere Montage bzw. Weiterverarbeitung.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Durchlassspannung U(F): 3.1 V · Durchlassstrom I(F): 1500 mA · Farbtemperatur typ.: 2700 K · Herstellerfarbe: Warmweiß · LED-Besonderheiten: auf Platine · Leistung: 10 W · Lichtstrom (phi): 220 lm · Typ: Star-W2700-10-00-00
Hinweis: Wärmemanagement des Herstellers unbedingt beachten. Falsches Wärmemanagement kann die hochwertige LED beschädigen, zerstören oder die Lebensdauer herabsetzen. Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung! Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Warmweiß | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Roschwege | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | LED-Besonderheiten: | auf Platine | Farbtemperatur typ.: | 2700 K | Durchlassstrom I(F): | 1500 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.1 V | Lichtstrom (phi): | 220 lm | Leistung: | 10 W | Typ: | Star-W2700-10-00-00 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | HighPower-LED | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| |