| |
|
| Artikel-Nr.: 102-490957-BP Herst.-Nr.: 94401 EAN/GTIN: 4007529944019 |
| |
|
| | |
| B.E.G. Brück 94401 Einbau HF-Bewegungsmelder 360 ° Weiß IP20
Bewegungsmelder LUXOMAT HF-MD1 Radar
Manuell bedienbarer Hochfrequenz-Bewegungsmelder für unsichtbares Lichtschalten insbesondere zum Unterputzeinbau. Einsparung des Lichtschalters. 360° Erfassungswinkel. Reichweite, Dämmerungswert und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar. HF-Technik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen. Wand- oder Deckenmontage. Einsatzbeispiele: Insbesondere für Anwendungen ohne direkten Sichtkontakt (Erfassung auch durch Wände möglich).
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 2 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 16 m · Schutzart: IP20 · Zeiteinstellung: 5 s - 15 min
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 42 mm x 42 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 42 mm | Produktabmessung, Breite: | 42 mm | Marke: | B.E.G. Brück | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | Montageart: | Einbau | Erfassungswinkel: | 360 ° | Reichweite max. (im Freifeld): | 16 m | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Zeiteinstellung: | 5 s - 15 min | Dämmerungs-Einstellung: | 2 - 2000 lx | Produkt-Art: | HF-Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 4007529944019, B.E.G. Brück, 94401, Bewegungsmelder LUXOMAT HF-MD1 Radar |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,47* | € 47,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 36,70* | € 47,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,05* | € 49,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,19* | € 50,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,71* | € 69,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|