| |
|
| Artikel-Nr.: 102-490781-BP Herst.-Nr.: 59971-02-05 EAN/GTIN: 4042448111371 |
| |
|
| | |
| tesa Korrekturroller ROLLER 59971 4.2 mm Weiß 14 m 1 St.
tesa® Roller Korrigieren ecoLogo®, 4,2 mm
Nachfüllbar
Der tesa® Roller Korrigieren ecoLogo® ist praktisch und handlich für jeden, der etwas zu korrigieren hat, und ermöglicht präzise Korrekturen auf Papier. Trockenes Korrigieren zum sofortigen Überschreiben. Deckt und haftet gut. 2 Klicks genügen, um die entsprechenden Nachfüllkassetten auszutauschen. Handfreundliches, ergonomisches Design. Das transparente Gehäuse macht die verbleibenden Bandmenge sichtbar. Mit praktischen Rad zum Straffen des Bandes.
Technische Daten: Breite des Bandes: 4.2 mm · Clip vorhanden: Nein · Gehäusefarbe: Blau,Weiß · Herstellerfarbe: Weiß · Länge des Bandes: 14 m · Material des Gehäuses: Kunststoff · Produkttypenbezeichnung: ecoLogo®
Lieferumfang: 1 Roller
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | tesa | Clip vorhanden: | Nein | Gehäusefarbe: | Blau | Weiß | Farbe: | weiß | Material des Gehäuses: | Kunststoff | Länge des Bandes: | 14 m | Breite des Bandes: | 4.2 mm | Produkttypenbezeichnung: | ecoLogo® | Produkt-Art: | Korrekturroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,72* | € 4,08* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,76* | € 4,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,14* | € 5,64* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,93* | € 6,97* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,52* | € 26,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|