Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10F006 000 12 Rundstecker Kupplung, gewinkelt Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486719-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10F006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Amphenol C016 10F006 000 12 Rundstecker Kupplung, gewinkelt Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.

Kabeldose abgewinkelt C16-1 eco/mate-Serie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kabel-Ø (max.): 12.5 mm · Kabel-Ø (min.): 6 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl (num): 6 · Schutzart: IP67 (im verriegelten Zustand) · Serie (Rundsteckverbinder): C016 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gewinkelt · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schraubverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Kabel-Ø-Bereich:
6 - 12.5 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz | blau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
C016
Herst.-Teilenr.:
C016 10F006 000 12
Typ (Hersteller-Typ):
C016 10F006 000 12
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
6
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
12.5 mm
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Verschlussart (Details):
Schraubverriegelung
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, C016 10F006 000 12, 696-1591, ecomate, eco mate
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,07*
1
€ 4,00*
ab € 9,51*
€ 12,98*
1 Tag
799
1
€ 14,99*
ab € 6,09*
€ 13,23*
1
€ 8,95*
ab € 7,03*
€ 15,25*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10H006 010 12
ab € 4,08*
Zubehör
Amphenol
C016 10K006 000 12
ab € 7,18*
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
TN0201600021
ab € 0,225*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,2653*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
ZN0201600021
ab € 33,88*
Zubehör
Amphenol
C016 10C006 000 12
ab € 2,59*
Zubehör
Amphenol
VN02 016 0005 1
ab € 0,4603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.