| |
|
| Artikel-Nr.: 102-486583-BP Herst.-Nr.: 95042009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltronik LiYY Steuerleitung 4 x 0.50 mm² Schwarz 95042009 Meterware
UL-LiYY Steuerleitung
Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik. Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC Aderisolation gut für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, benzinfest, witterungsbeständig und UV-resistent.
Technische Daten: AWG max.: 20 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 5.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 15 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Spezial-PVC · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,UV-Beständig · Kabeltyp: LiYY · Leiteraufbau: 7 x 0.32 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Nummerncodiert: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 15 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 15 | Kabeltyp: | LiYY | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 4 x 0.50 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.50 mm² | Schleppkettenfähig: | Nein | Marke: | Kabeltronik | Halogenfrei: | Nein | Isolierung (Material): | Spezial-PVC | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Ölbeständig | UV-Beständig | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 95042009 | Typ (Hersteller-Typ): | 95042009 | Nennspannung: | 300 V | AWG max.: | 20 | Außen-Durchmesser: | 5.40 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -15 °C | Nummerncodiert: | Nein | Anzahl Adern (Teil 1): | 4 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | 7 x 0.32 mm | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Steuerleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 02050001709110, Kabeltronik, 95042009 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,61* | € 4,12* | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 3,59* | € 4,46* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 9,24* | € 9,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|