Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 6 x 0.50 mm² Schwarz 96062009 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486564-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     96062009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 6 x 0.50 mm² Schwarz 96062009 Meterware

UL-LiYCY Steuerleitung geschirmt, Style 2464/1061

Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik. Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, benzinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 6 x · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 15 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Ölbeständig,UV-Beständig,Flammwidrig · Kabeltyp: LiYCY · Leiteraufbau: 7 x 0.32 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Nummerncodiert: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Kabeltyp:
LiYCY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
6 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Ölbeständig | UV-Beständig | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
96062009
Typ (Hersteller-Typ):
96062009
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
6.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Nummerncodiert:
Nein
Anzahl Adern (Teil 1):
6 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.32 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 10,77*
Lager 102
333
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 10,79*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 23,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,79*
€ 12,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,74*
€ 12,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,25*
€ 12,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,72*
€ 11,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,36*
€ 11,14
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,88*
€ 10,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.