| |
|
| Artikel-Nr.: 102-486461-BP Herst.-Nr.: 10201400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltronik LiYY Steuerleitung 2 x 0.14 mm² Grau 10201400 Meterware
LiYY Steuerleitung
Mess-, Signal-, Steuer- und Regeltechnik sowie Rufanlagen und Datenverarbeitung. Hohe Flexibilität und geringer Außendurchmesser zeichnen diese Steuerleitungen aus.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 3.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 15 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC nach VDE 0207 · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiYY · Leiteraufbau: 18 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nummerncodiert: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 15 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 15 | Kabeltyp: | LiYY | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.14 mm² | Herstellerfarbe: | Grau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.14 mm² | Schleppkettenfähig: | Nein | Marke: | Kabeltronik | Halogenfrei: | Nein | Isolierung (Material): | PVC nach VDE 0207 | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Herst.-Teilenr.: | 10201400 | Typ (Hersteller-Typ): | 10201400 | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 3.40 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Nummerncodiert: | Nein | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | 18 x 0.10 mm | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Steuerleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabeltronik, 10201400 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,18* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,37* | € 2,32* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,88* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|