| |
|
| Artikel-Nr.: 102-486448-BP Herst.-Nr.: 20405000-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 4 x 0.50 mm² Grau 20405000-1 Meterware
LiYCY Steuerleitung geschirmt
Einsatz hauptsächlich in der Mess-, Signal-, Steuer- und Regeltechnik, sowie im Maschinenbau, in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Für den Dauereinsatz im Freien nicht geeignet. Die Abschirmung aus Cu-Geflecht ermöglicht eine störfreie Übertragung und erhöht die mechanische Belastbarkeit.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 6.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 15 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabeltyp: LiYCY · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nummerncodiert: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 15 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 15 | Kabeltyp: | LiYCY | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 4 x 0.50 mm² | Herstellerfarbe: | Grau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.50 mm² | Schleppkettenfähig: | Nein | Marke: | Kabeltronik | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Geschirmt | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 20405000-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 20405000 | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 6.20 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Nummerncodiert: | Nein | Anzahl Adern (Teil 1): | 4 x | Abgepackt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Steuerleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, liycy kabeltronik, Kabeltronik, 20405000-1, 20405000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 3,40* | € 4,52* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,97* | € 4,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 10,17* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,97* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|