Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-485836-BP Herst.-Nr.: 12.3048 EAN/GTIN: 4009816014405 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 12.3048 Thermometer Schwarz
Innen-Außen-Thermometer analog, schwarz
Silberprägung
Dieses Thermometer kann sowohl innen als auch außen verwenden werden.
Ausstattung: Kunststoff-Thermometer.
Technische Daten: Funktionen (Wetterstationen): Temperatur · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 40 g · Material: Kunststoff · Messbereich Innentemperatur: -10 - +50 °C · Übertragungssignal (Wetterstationen): Direkt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 54 x 287 x 23 mm | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 23 mm | Produktabmessung, Höhe: | 287 mm | Produktabmessung, Breite: | 54 mm | Marke: | TFA Dostmann | Material: | Kunststoff | Übertragungssignal (Wetterstationen): | Direkt | Funktionen (Wetterstationen): | Temperatur | Montageart: | Wand | Messbereich Innentemperatur: | -10 - +50 °C | Gewicht (Station): | 40 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 400981604400, TFA Dostmann, 12.3048, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,97* | € 4,81* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,97* | € 4,83* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 3,44* | € 4,96* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,46* | € 8,04* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,71* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|