Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-482252-BP Herst.-Nr.: 87489 EAN/GTIN: 4006209874899 |
| |
|
| | |
| Fischer 87489 UBN Kabelbinder 120 mm 2.50 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.
Kabelbinder UBN
Zur Bündelung von Rohren und Leitungen. Selbstverlöschend entsprechend UL 94 Klasse V2.
Technische Daten: Brandschutz-Eigenschaft: UL 94 Klasse V2 · Bündel-Ø (max.) (Details): 27 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 120 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen
Lieferumfang: (Packung 100 Stk.)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Fischer | Halogenfrei: | Ja | Kabelbinder-Besonderheiten: | UV-stabilisiert | Farbe: | schwarz | Verzahnung: | Innen | Material: | Polyamid 6.6 | Herst.-Teilenr.: | 87489 | Typ (Hersteller-Typ): | UBN | Kabelbinder-Länge: | 120 mm | Kabelbinder-Breite: | 2.50 mm | Brandschutz-Eigenschaft: | UL 94 Klasse V2 | Bündel-Ø (max.) (Details): | 27 mm | Temperaturbereich (Details): | -40 - +80 °C | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Kabelbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, 87489, UBN, Befestigungsbinder, Kabelbündelung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0107* | € 0,021* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0132* | € 0,0213* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 0,0169* | € 0,0269* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0181* | € 0,0286* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,027* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|