Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 481688 Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 2.2 µF 35 V/DC 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-481688-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     481688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 2,2 µf
radial kondensator
Thomsen 481688 Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 2.2 µF 35 V/DC 10 % 1 St.

Tantal-Kondensator

Dieser Typ zeichnet sich besonders durch den kleinen Verlustfaktor und niedrige Restströme aus. Aus laufender Fertigung.

Ausstattung:
Kunstharzgetaucht

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 2.2 µF · Nennspannung: 35 V/DC · Rastermaß: 2.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Hinweis:
mit radialen Anschlüssen, bevorzugt für transistorisierte Schaltungen, Computer, Datenverarbeitung usw.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Thomsen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
481688
Nennspannung:
35 V/DC
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2.2 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, 481688, Tantalkondensatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1135
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,55*
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.