| |
|
| Artikel-Nr.: 102-480271-BP Herst.-Nr.: M98410 EAN/GTIN: 4003315701262 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm),1/2" (12.5 mm) 94teilig M98410
Steckschlüsselkasten 6,3 mm (1/4") und 12,5 mm (1/2") 94tlg.
Ausstattung: Bedienwerkzeuge nach DIN/ISO · Stecknüsse mit Flankenschutz · Knarre mit Auslöser in ovaler Ausführung · Koffer mit Spezialverschlüssen · VPA/GS-geprüft.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm),1/2" (12.5 mm) · Funktion: metrisch · Gewicht: 6250 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 94teilig
Lieferumfang: 12,5 mm (1/2") 18 Steckschlüssel-Einsätze 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 27/ 30/ 32 mm · 4 Steckschlüssel-Einsätze lang 14/ 15/ 17/ 19 mm · 2 Zündkerzen-Einsätze 16 + 21 mm · Umschaltknarre · 2 Verlängerungen 125 + 250 mm · 3 Innen-Sechskantstift-Schlüssel 1,5/ 2/ 2,5 mm · Kardangelenk · Adapter von 12,5 mm (1/2") auf Innensechskant · Adapter für T-Gleitgriff · 15 Schraubklingen-Bits. 6,3 mm (1/4"): 13 Steckschlüssel-Einsätze 4/4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9 / 10/ 11/ 12 13/ 14 mm · 8 Steckschlüssel-Einsätze lang 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13 mm · 1 Umschaltknarre · 2 Verlängerungen 50 + 100 mm · Biegsame Verlängerung · T-Gleitgriff · Kardangelenk · Adapter von 6,3 mm (1/4") auf Innensechskant · Schraubendrehergriff · 17 Schraubklingen-Einsätze · Koffer.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Brüder Mannesmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 94teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | 1/2" (12.5 mm) | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | matt verchromt | Gewicht: | 6250 g | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll nusskasten mannesmann, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, 4003315701262, Brüder Mannesmann, M98410 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,34* | € 70,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,25* | € 71,41* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,68* | € 76,33* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,88* | € 113,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|