Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-479714-BP Herst.-Nr.: 77890 EAN/GTIN: 4006209778906 |
| |
|
| | |
| Fischer UX 6 x 50 Universaldübel 50 mm 6 mm 77890 50 St.
Universaldübel
Der fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Polyamid. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Ausstattung: Dübel hält in allen Baustoffen · Dübel verspreizt in Vollbaustoffen · Optimale Schraubenführung · Verknotet in Lochsteinen und hinter Gipskartonplatten.
Technische Daten: Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben-Ø: 4.5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 50 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | Fischer | Material: | Polyamid | Schrauben-Ø: | 4.5 mm | Produkt-Art: | Universaldübel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spanplattenschrauben, 04006209778906, Fischer, 77890, UX 6 x 50 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0677* | € 0,1025* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0727* | € 0,1039* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0747* | € 0,1065* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0763* | € 0,1087* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,61* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1122* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|