Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Thermax 16/170 M12 Abstandsmontagesystem 170 mm 51293 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-479192-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     51293
EAN/GTIN:
     4006209512937
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Ankerstange
Gewindestange
Schraubanker
Fischer Thermax 16/170 M12 Abstandsmontagesystem 170 mm 51293 20 St.

Thermax

Das fischer Abstandsmontagesystem Thermax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit dem fischer Hochleistungsmörtel FIS V und dem fischer Superbond Mörtel FIS SB ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.

Ausstattung:
Aufnahme von hohen Lasten durch spreizdruckfreie Verankerung · Exakte Justierung des Anbauteils ohne Druckstellen und Beschädigung des WDVS · Keine Wärmebrücke durch Anti-Kälte-Konus · Montage ohne Setzwerkzeug. Das spart Zeit · Selbstfräsender Kunststoffkonus.

Technische Daten:
Geeignet für (Baustoffe): Beton,Hochlochziegel,Kalksand-Lochstein,Kalksand-Vollstein,Vollziegel · Material: Kunststoff,Stahl · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt,galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Schrauben-Ø: 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Beton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Kalksand-Vollstein | Vollziegel
Material:
Kunststoff | Stahl
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt | galvanisch verzinkt
Schrauben-Ø:
12 mm
Produkt-Art:
Abstandsmontagesystem
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Siebhülse, Stockschraube, stockschrauben m12 x 3320, stockschrauben m12, stockschraube, Fischer, 51293, Thermax 16/170 M12, Verbundanker + Patrone, Expressanker
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 16,97*
2 Tage
1000
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,9963*
€ 18,4463*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 18,85*
1 Tag
278
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 16,846*
€ 19,366*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 382,98*
€ 426,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 426,11*
€ 507,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,64*
€ 498,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,48*
€ 478,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,27*
€ 465,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 386,98*
€ 460,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 382,98*
€ 455,75
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.